Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 15 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE15-B-ESC-V2-G1

  • ERIKS:12633584
  • Hersteller:017065461-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
15
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
34 mm
Höhe
24 mm
Länge
44.5 mm