Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-EC-V2-G3

  • ERIKS:12634806
  • Hersteller:020117523-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Länge
97.8 mm