Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE35-B-EC-V1-G1

  • ERIKS:12634549
  • Hersteller:020058276-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
76.2 mm