

CHF 165.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 35 |
Bauform | EC |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Kurz |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V0 |
Genauigkeitsklasse | G4 |
Material | Stahl |
Breite | 100 mm |
Höhe | 48 mm |
Länge | 76.2 mm |