Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE35-B-EC-V0-G3

  • ERIKS:12634547
  • Hersteller:020058276-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
76.2 mm