Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE30-B-EC-V2-G1

  • ERIKS:12634285
  • Hersteller:020028350-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
90 mm
Höhe
42 mm
Länge
69 mm