Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE25-B-EC-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633876
  • Hersteller:077195558-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
73 mm
Höhe
33 mm
Länge
58.2 mm