Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-EC-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12635756
  • Hersteller:078203660-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
59 mm
Höhe
28 mm
Länge
50.4 mm