Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-EC-V1-G2

  • ERIKS:12633644
  • Hersteller:012508942-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
59 mm
Höhe
28 mm
Länge
50.4 mm