Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE20-B-EC-V0-G3

  • ERIKS:12633641
  • Hersteller:012508942-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
59 mm
Höhe
28 mm
Länge
50.4 mm