Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 15 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE15-B-EC-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635735
  • Hersteller:078195047-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
15
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
52 mm
Höhe
24 mm
Länge
44.5 mm