Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: EC Grösse: 15 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE15-B-EC-V0-G3

  • ERIKS:24207080
  • Hersteller:KWVE15-B-EC-V0-G3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
15
Bauform
EC
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
52 mm
Höhe
24 mm
Länge
44.5 mm