INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSO25-PP-AS

  • ERIKS:11726662
  • Hersteller:006839487-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSO..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
51 mm
Breite
78 mm
Länge
122 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja