INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSO20-PP-AS

  • ERIKS:11726661
  • Hersteller:006796869-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSO..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42 mm
Breite
60 mm
Länge
96 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja