INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSO16-PP-AS

  • ERIKS:12633218
  • Hersteller:006796800-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSO..PP-AS
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
35 mm
Breite
53 mm
Länge
78 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja