INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSO12-PP-AS

  • ERIKS:11726660
  • Hersteller:006796575-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSO..PP-AS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
28 mm
Breite
43 mm
Länge
70 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja