INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO25-PP-AS

  • ERIKS:11726624
  • Hersteller:000478571-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTBO..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
51 mm
Breite
74 mm
Länge
130 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja