INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO20-PP-AS

  • ERIKS:23213302
  • Hersteller:KTBO20-PP-AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTBO..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42 mm
Breite
60 mm
Länge
104 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja