INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung KTSG20-PP-AS

  • ERIKS:11726658
  • Hersteller:006796826-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSG..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
96 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja