CHF 194.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KTSG..PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 42 mm |
Breite | 53 mm |
Länge | 78 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |