INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung KTHK40-B-PP-AS

  • ERIKS:11726639
  • Hersteller:007276460-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTHK..B-PP-AS
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
73.5 mm
Breite
87 mm
Länge
125 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja