INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung KTHK30-B-PP-AS

  • ERIKS:11726638
  • Hersteller:007276370-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTHK..B-PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
67 mm
Länge
105 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja