CHF 138.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KTHK..B-PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 36.5 mm |
Breite | 43 mm |
Länge | 65 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |