CHF 121.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KTHK..B-PP-AS |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 33 mm |
Breite | 40 mm |
Länge | 60 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |