INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung KTB50-B-PP-AS

  • ERIKS:11726622
  • Hersteller:009742360-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 594.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 643.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTB..PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
132 mm
Länge
224 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja