CHF 423.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 458.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KTB..PP-AS |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 70 mm |
Breite | 87 mm |
Länge | 152 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |