INA

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung KTB20-B-PP-AS

  • ERIKS:11726618
  • Hersteller:009742271-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTB..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
104 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja