CHF 276.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KTB..PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 42 mm |
Breite | 53 mm |
Länge | 84 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |