CHF 250.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KTB..PP-AS |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 35 mm |
Breite | 43 mm |
Länge | 76 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |