Eriks
INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNO50-PP-AS

  • ERIKS:12633204
  • Hersteller:004253124-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNO..PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
88 mm
Breite
132 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja