INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNO30-PP-AS

  • ERIKS:11726523
  • Hersteller:004253108-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNO..PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
87 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja