INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNO25-PP-AS

  • ERIKS:12633203
  • Hersteller:004253094-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSNO..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
51 mm
Breite
78 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja