CHF 142.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSNO..PP-AS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Höhe | 42 mm |
Breite | 60 mm |
Länge | 45 mm |
Ausführung | Offen, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |