INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS25-PP-AS

  • ERIKS:12633195
  • Hersteller:010191941-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
72 mm
Breite
75 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja