INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSC50-PP-AS

  • ERIKS:12633194
  • Hersteller:010184538-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
115 mm
Breite
127 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja