INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSC30-PP-AS

  • ERIKS:12633192
  • Hersteller:010181040-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
82 mm
Breite
86 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja