CHF 158.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSC..PP-AS |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 72 mm |
Breite | 75 mm |
Länge | 58 mm |
Ausführung | Offen, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |