INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSC20-PP-AS

  • ERIKS:12633191
  • Hersteller:010177000-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
60 mm
Breite
32 mm
Länge
47 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja