INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung KGBO25-PP-AS

  • ERIKS:11726446
  • Hersteller:001566350-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBO..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
54.5 mm
Breite
80 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja