CHF 125.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBO..PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 33.5 mm |
Breite | 56 mm |
Länge | 36 mm |
Ausführung | Offen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |