INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung KGBAO40-PP-AS

  • ERIKS:23213309
  • Hersteller:KGBAO40-PP-AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBAO..PP-AS
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
82.5 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja