CHF 219.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBAO..PP-AS |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 63.5 mm |
Breite | 84 mm |
Länge | 68 mm |
Ausführung | Offen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |