CHF 157.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGBAO..PP-AS |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Höhe | 44.5 mm |
Breite | 60 mm |
Länge | 45 mm |
Ausführung | Offen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |