INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung KGBAO12-PP-AS

  • ERIKS:23213317
  • Hersteller:KGBAO12-PP-AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KGBAO..PP-AS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
30.5 mm
Breite
42 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja