INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSOS30-PP-AS

  • ERIKS:12633222
  • Hersteller:006843522-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSOS..PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
87 mm
Länge
142 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja