INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSOS25-PP-AS

  • ERIKS:12633221
  • Hersteller:006843514-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSOS..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
51 mm
Breite
78 mm
Länge
122 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja