INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSOS20-PP-AS

  • ERIKS:11726664
  • Hersteller:006843506-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSOS..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42 mm
Breite
60 mm
Länge
96 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja