INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSOS16-PP-AS

  • ERIKS:12633220
  • Hersteller:006843492-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSOS..PP-AS
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
35 mm
Breite
53 mm
Länge
78 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja