INA

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KTSOS12-PP-AS

  • ERIKS:12633219
  • Hersteller:006843468-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KTSOS..PP-AS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
28 mm
Breite
43 mm
Länge
70 mm
Ausführung
Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja