CHF 391.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KGSNOS..PP-AS |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 88 mm |
Breite | 132 mm |
Länge | 100 mm |
Ausführung | Offen, Einstellbar, selbsteinstellend |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |